曜日別特売

キーリング

キーリング - エスコキーリング - エスコ

ベルト通しやバッグにつけられるキーホルダータイプ
鍵をフックするために、6色のプラスチックカラビナ(レッド・ブラック・パープル・ライム・オレンジ・ライトブルー)各1個ずつ付いています。
カラビナは取外し可能。
本体もカラビナ状で、さまざまな場所にフック可能

仕様●サイズ:本体:30(W)×72(H)mmカラビナ:約7×13×29(H)mm●最大開口:本体:10mmカラビナ:4mm●材質:本体:ステンレススチールカラビナ:プラスチック●重量:20gアズワン品番65-2241-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76579494EA916ZS-1A
オープン
850
935(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする