エスコ
作業用ベルト(カモフラージュ)
ベルトの端にマジックテープ付
バックルは耐荷重907kgの強力タイプ
材質
ナイロン
色
カモフラージュ
ベルト幅(mm)
45
バックル
ワンタッチ式
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胴囲(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76579598
EA924BB-13A
S
762~863
65-2244-47
オープン
¥
11,600
¥
12,760
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76579607
EA924BB-23A
M
863~965
65-2244-48
¥
11,600
取扱い終了
返品不可
76579616
EA924BB-33A
L
965~1168
65-2244-49
オープン
取扱い終了
返品不可
76579625
EA924BB-43A
LL
1168~1270
65-2244-50
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください