曜日別特売

ツールポーチ

ツールポーチ - エスコツールポーチ - エスコ
仕様●サイズ(mm):215×19×254●ベルト通し幅:75mm●重量(g):107●材質:本体:ポリエステルクリップ:プラスチックベルト:ナイロンアズワン品番65-2244-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76579747EA925BS-10
オープン
1,750
1,925(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする