エスコ
カッターナイフホルダー(プラスチック製)
ベルトに取り付けたり、クリップで作業服のポケットなどに
仕様
●材質:プラスチック●差込部内寸:41×25×100(H)mm●サイズ:50×44×109(H)mm●ベルト通し幅:約35mm●重量:28.6g●適合品番:EA589CT-56
アズワン品番
65-2244-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76579826
EA925DA-2
オープン
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください