曜日別特売

ロングツールバッグ(自立式)

ロングツールバッグ(自立式) - エスコロングツールバッグ(自立式) - エスコロングツールバッグ(自立式) - エスコロングツールバッグ(自立式) - エスコロングツールバッグ(自立式) - エスコロングツールバッグ(自立式) - エスコ

自立式
取り外し可能な肩掛けベルト付
ちょっとしたモノを入れるのに便利なポケット付
取り出しも楽々、スマートに収納!
一度で運べる荷物量が増えスマートに移動!
自立式で長尺物の運搬、出し入れに便利です。

仕様●容量:6.0L●サイズ:140×90×850mm●スタンドサイズ:600×700mm●材質:ナイロン、ポリエステル、PP、アルミ●重量:1.25kgアズワン品番65-2244-13内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76620277EA925FH-11
オープン
13,700
15,070(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする