エスコ
小物ケース(カラビナ付)
カラビナ付
両サイドにペン、カッター等を収納できるポケット付
前面にはファスナーポケット有り
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:115×80×180●ベルト幅:55mm●材質:ポリエステル(1680デニール)●カラビナ開口幅:12mm
アズワン品番
65-2245-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76580124
EA925HN-2
オープン
¥
2,060
¥
2,266
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください