エスコ
ツールホルダー
ハンマーホルダー付
強靭なバリスティックナイロン製で二重底のため、耐久性に優れています。
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:320×130×310●ベルト通し幅:80mm●材質:ナイロン●ポケット数:12
アズワン品番
65-2245-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76580325
EA925MH-56
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください