曜日別特売

ツールホルダー(スチール製)

ツールホルダー(スチール製) - エスコツールホルダー(スチール製) - エスコツールホルダー(スチール製) - エスコツールホルダー(スチール製) - エスコツールホルダー(スチール製) - エスコツールホルダー(スチール製) - エスコ

装着工具:ハンマー、墨つぼ、ミニバール
現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製
ダブルコーティングで着脱を繰り返しても安心なしっかりとした嵌合部
後付もでき、ベルトを外さずに腰周りの組み換えがカンタン着脱式
激しい動きにも横スベリしないスライドストッパー付
セフ後付ホルダー付
ベルトを外さず途中から挿せる後付け式

仕様●サイズ(mm):94×94×82(H)●線径:Φ6mm●材質:スチール●重量:200g●ベルト通し幅:50mm(ベルトサイズ:幅53mm以内、厚み3mm以内)●リング内径:大:Φ50mm、中:Φ25mm、小:Φ20mm●取付け工具重量:3kg以下アズワン品番65-2244-96内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76580334EA925MR-13A
オープン
1,920
2,112(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする