ツールホルダー(ステンレス製)

ツールホルダー(ステンレス製) - エスコ

※自在ジョイント仕様
両口ラチェットレンチ等を保持しやすいJ型フック形状
使う時だけカチッと腰へ、腰周りの組み換えがカンタンな「着脱式」 やせない極太リング
破断強度はアルミの約2倍!高強度ステンレス仕様
耐摩耗に優れた高耐久極太ステンレス
動く自在ジョイント。工具は重力で回転するため脱落しにくい
装着工具:両口ラチェットレンチ(サイズ17/19、17/21、19/21)、ハンマー、墨つぼ、ミニバール、他

仕様●材質:ステンレス●サイズ(mm):51×84×144(H)●重量:190g●ベルト通し幅:53mm●取り付け工具重量:3kg以下アズワン品番65-2244-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76580343EA925MR-21A
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする