曜日別特売

ツールロール(6ポケット)

ツールロール(6ポケット) - エスコツールロール(6ポケット) - エスコツールロール(6ポケット) - エスコツールロール(6ポケット) - エスコ

壁に吊るして使うこともできます。
持ち運びに便利なハンドル2つ付
ツールポーチとツールロールをドッキング
ポケットはファスナー式です。

仕様●サイズ(mm):660×368●ポケット数:ジッパー付きポケットが6個●材質:キャンバス生地材質(本体)キャンバス生地アズワン品番65-2245-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
ポケット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76580368EA925MS-32368×6606ベージュ
オープン
16,200
17,820(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする