エスコ
ツールポーチ(ベルト付)
メジャー用クリップ、カラビナ、テープホルダー付
腰につけたり、肩かけ、手で持ち運べるタイプ
側面から背面にかけて構造化されており、自立します。
肩掛け・手提げ・腰部装着の3WAYタイプ
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:250×125×280●ベルト通し幅:50mm●ベルト長:1500mm●材質:ポリエステル(1680デニール)●ポケット数:17個
アズワン品番
65-2245-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76580386
EA925MS-6
オープン
¥
13,800
¥
15,180
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください