曜日別特売

ビジネスバッグ(撥水素材)

ビジネスバッグ(撥水素材) - エスコビジネスバッグ(撥水素材) - エスコビジネスバッグ(撥水素材) - エスコビジネスバッグ(撥水素材) - エスコビジネスバッグ(撥水素材) - エスコビジネスバッグ(撥水素材) - エスコ

外ポケット4個、内ポケット2個
ショルダーベルト付
表面は強力に水をはじく超撥水加工が施されています。
止水ファスナーで水の浸入を防ぎます。※完全防水ではありません。
軽快に持ち運べる軽量タイプです。
前面にタブレットが収納できるファスナーポケット付きです。
キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きです。
超撥水素材&止水ファスナーで水に強い軽量パソコンバッグ。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:420×140×310●カラー:ブラック●重量(kg):0.6●材質:ナイロンツイル●PC収納部:15.6インチまでアズワン品番65-2245-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76580508EA927-75
オープン
9,470
10,417(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする