ビジネスリュックサック

ビジネスリュックサック - エスコビジネスリュックサック - エスコビジネスリュックサック - エスコビジネスリュックサック - エスコビジネスリュックサック - エスコビジネスリュックサック - エスコ

リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。
底と側面には水や汚れに強いコーティング生地を採用しています。
キャリーサポーター付きで出張も快適です。
パソコンは厚手のクッションポケットに収納します。
タブレットポケットも装備しています。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:315×140×420●重量(kg):0.86●PC収納:15.6インチワイドまで●タブレット収納:10.1インチまで●材質:ポリエステル●カラー:ブラックアズワン品番65-2245-79内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76580623EA927-87
オープン
12,600
13,860(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする