エスコ
セキュリティポーチ(A4)
A4サイズのファイルが入る
丈夫な8号帆布製で鍵付きのため重要書類や貴重品の収納・運搬・持ち運びに。
日本製
底4隅に擦れ防止加工
ファスナーこじ開け防止
複製が難しく防犯性が高いディンプル鍵2本付
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:350×75×250●重量(g):420●カラー:赤●材質:帆布
アズワン品番
65-2246-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76580763
EA927AG-232
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください