エスコ
29L バックパック(キャリー付)
2段伸縮ハンドル
前に3つのジッパー式ポケット付
サイドにメッシュポケット付
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:330×190×457●容量:29L●材質:リップストップ生地(450デニール)●色:ブラック
アズワン品番
65-2247-55
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76581567
EA927CH-141
オープン
¥
10,700
¥
11,770
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください