エスコ
176L ボストンバッグ
前ポケット付
調節可能なショルダーストラップ
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:914×457×457●容量(L):176●材質:ポリエステル(600デニール)●色:ブラック
アズワン品番
65-2247-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76581619
EA927CJ-38
オープン
¥
5,130
¥
5,643
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください