エスコ
190L ボストンバッグ
前ポケット付
調節可能なショルダーベルト付
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:1016×457×457●容量(L):190●材質:ポリエステル(600デニール)●色:ブラック
アズワン品番
65-2247-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76620426
EA927CJ-39
オープン
¥
6,220
¥
6,842
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880