エスコ
37.0L ボストンバッグ
調節可能なショルダーストラップ
前と両サイドにジッパー式ポケット付
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:546×254×292●容量(L):37●材質:ポリエステル(600デニール)●色:ブラック
アズワン品番
65-2247-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76581646
EA927CJ-57
オープン
¥
5,930
¥
6,523
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください