エスコ
オイルデッキ
こぼれたオイルをデッキ内に吸収し、床が汚れるのを防止します。
仕様
●サイズ:1321×657×146(H)mm●容量:83L●重量:18kg●材質:ポリエチレン
アズワン品番
65-2250-48
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76620584
EA929DJ-56
オープン
¥
52,500
¥
57,750
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880