エスコ
吸着パッド(油・液体)
水・油・液体用。
透過液、ガソリン、グリース、溶剤など、水と油ベースの液体を吸着します。
ミシン目が入っています。
仕様
●サイズ(mm):381×457●吸収能力(100枚当り):94.6L●材質:ポリプロピレン●枚数:100枚●カラー:グレー
アズワン品番
65-2250-62
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76620654
EA929DR-11
オープン
¥
17,600
¥
19,360
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880