両面粘着スポンジシート(鏡固定用)

両面粘着スポンジシート(鏡固定用) - エスコ

多少の凹凸面でもクッション性があり、なじみやすく安定接着します。
鏡やネームプレートの固定に※鏡固定の場合は接着剤や取付金具を併用してください。
鏡固定の場合、1cm角当たりの重量を10g以下でご使用ください。

仕様●サイズ:300×450mm●厚さ:3mm●重量:84g●材質:ポリウレタンフォーム/アクリル系粘着剤●シート色:グレー●粘着力(N/25mm 対SUS板、90度剥離):26.3(測定値の一部であり保証値ではありません)アズワン品番65-2251-44内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76582328EA934VM-1
オープン
1,450
1,595(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする