プラグ変換アダプター(温度ヒューズ内蔵

プラグ変換アダプター(温度ヒューズ内蔵 - エスコ

温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。
通常はアース付きの接地2Pプラグですが、二極コンセントに差し込む場合は、アースピンを折り込み接続できます。
不意のプラグ抜けを防止する抜け止め式差込口を採用しています。
クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2Pプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。
L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。

仕様●仕様:接地2P→2P・接地2P兼用●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:40(W)×39.5(D)×49(H)mm●アースコード長:約10cm●使用環境温度:60℃以下●温度ヒューズ:動作精度108℃●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2252-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76582529EA940BA-50
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする