エスコ
2P→3P変換アダプター
2Pアース端子付きプラグを接地2Pプラグに変換することができます。
アース接続端子付きです。
仕様
●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:2P→接地2P●サイズ:34(W)×25(D)×34(H)mm●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番
65-2252-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76582538
EA940BA-56
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください