エスコ
3P→2P変換アダプター(アース付)
接地2Pプラグを2Pプラグに変換することができます。
アース接続端子付きです。
L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様
●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:接地2P→2P●サイズ:30(W)×29(D)×28(H)mm●アースコード長:約15cm●差込口形状:抜け止めタイプ●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番
65-2252-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76582547
EA940BA-57
オープン
¥
940
¥
1,034
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください