曜日別特売

仮設用単管スタンド

仮設用単管スタンド - エスコ仮設用単管スタンド - エスコ仮設用単管スタンド - エスコ仮設用単管スタンド - エスコ仮設用単管スタンド - エスコ仮設用単管スタンド - エスコ

仮設現場でのウォールボックス等の取り付けに使用します。
三脚式なので、どこでも簡単に設置できます。
コンパクトで運搬も非常にラクです。
丈夫な単管を使用しています。
投光器等の取り付けにも使用できます。

仕様●サイズ:Φ1,080×1,000~1,280(H)mm●材質:一般構造用炭素鋼鋼管●重量:3.7kg●付属品:ボルトセット、バンドアズワン品番65-2252-93内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76620819EA940CS-300
オープン
16,700
18,370(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする