曜日別特売

ブレーカーボックス(防雨型)

ブレーカーボックス(防雨型) - エスコブレーカーボックス(防雨型) - エスコブレーカーボックス(防雨型) - エスコブレーカーボックス(防雨型) - エスコブレーカーボックス(防雨型) - エスコ

ブレーカー、露出・防水コンセントを納めるのに最適です。
風雨に強いIP44性能。

適合分岐ブレーカー×1、2個用コンセント×1、防水コンセント×1材質ABSミルキーホワイト質量(g)216有効深さ(mm)63~69保護IP44サイズ(mm)98(W)×91(D)×156(H)アズワン品番65-2253-02バンド通し穴有(背面)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76582879EA940CS-383
オープン
1,730
1,903(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする