曜日別特売

コンセント保護カバー(鍵付)

コンセント保護カバー(鍵付) - エスココンセント保護カバー(鍵付) - エスココンセント保護カバー(鍵付) - エスココンセント保護カバー(鍵付) - エスココンセント保護カバー(鍵付) - エスココンセント保護カバー(鍵付) - エスコ

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。
器具を水やイタズラから守ります。
一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
給電ポールにも取り付けOK。

仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:鍵付●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×90(D)×167(H)mm●材質:ACS樹脂アズワン品番65-2253-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76582906EA940CS-393
オープン
3,020
3,322(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする