コンセント保護カバー(L型プラグ/屋内用)

コンセント保護カバー(L型プラグ/屋内用) - エスココンセント保護カバー(L型プラグ/屋内用) - エスココンセント保護カバー(L型プラグ/屋内用) - エスココンセント保護カバー(L型プラグ/屋内用) - エスココンセント保護カバー(L型プラグ/屋内用) - エスコ

冷蔵庫・エアコン等の常設のコンセントに最適です。
スリムな設計なので、コンセントスペースが狭い箇所に最適です。(L型プラグ使用)
L型プラグ用は埃が入りにくく、トラッキング火災防止に最適です。
自己消化性で、スパークしても火花や火災を外には出しません。
カバー付なので、スイッチを取り付けた場合の誤操作防止にもなります。
ノックを折り取ると、L型プラグを差した状態でカバーを閉められます。

仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:L型プラグ用●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×35(D)×167(H)mm●材質:ポリカーボネイト、ABS樹脂●重量:117gアズワン品番65-2253-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76582924EA940CS-395
オープン
1,160
1,276(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする