C19[1個用] 露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用

C19[1個用] 露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用 - エスコ

1個用直線2方出
薄鋼電線管用(C管)

仕様●呼び:C19●サイズ(mm):124×74.5×40.5●材質:鋼板アズワン品番65-2252-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76583229EA940CS-691
オープン
1,430
1,573(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする