E19 [ステンレス製] ねじ無しユニバーサル(L形2方出)

E19 [ステンレス製] ねじ無しユニバーサル(L形2方出) - エスコ

L型2方出
ねじ無し電線管(E管)
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。

仕様●呼び:E19●サイズ(mm):90×33×35●材質:ステンレスアズワン品番65-2252-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76583274EA940CS-801
オープン
19,700
21,670(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする