曜日別特売

C31 電線管ロックナット(薄鋼用入)

C31 電線管ロックナット(薄鋼用入) - エスコ

薄鋼電線管用
電線管とボックスを接続する場合に使用します。

仕様●呼び:C31●材質:鋼板●入数:10個●外径(mm):38アズワン品番65-2253-51内容量1個(10袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76583588EA940CT-173
オープン
815
897(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする