エスコ
C31 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用)
薄鋼電線管用
管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。
電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様
●呼び:C31●内径(mm):29●材質:プラスチック●入数:10個●外径(mm):41
アズワン品番
65-2253-54
内容量
1個(10袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76583615
EA940CT-183
オープン
¥
755
¥
831
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください