エスコ
E31 [ステンレス製] ねじ無しコネクタ
ねじ無し電線管用(E管)
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様
●呼び:E31●全長(mm):48●トルクビス:2本●材質:ステンレス
アズワン品番
65-2253-64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76583719
EA940CT-263
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください