エスコ
AC/DC24V LED表示燈(角型・乳白色)
パネルカットΦ30mm用
LED AC/DC24V球付
RoHS適合品
仕様
LED AC/DC24球付
型式
UPQN422D
色
乳白色
保護構造
IP40
定格電圧(V)
AC/DC24
アズワン品番
65-2253-84
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネルカット寸法(mm)
Φ30用
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76583868
EA940DB-31B
オープン
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください