曜日別特売

[EA940DK-31・34用] 取付金具

[EA940DK-31・34用] 取付金具 - エスコ

EA940DK-31、-34用
オムロン社製マイクロスイッチ「パネル取りつけ押しボタン形」の取付に最適な金具です。※「パネル取りつけローラー押しボタン形」は取り付けできません。
取付穴は長穴になっていますので、アクチュエータのストロークに合わせて微調整できます。(M5ねじ・平座金使用時で約12mmです)

仕様●サイズ:85×25mm●ねじサイズ:M5●取付穴径:丸穴:Φ13.8mm長円穴:2.6×20mm●厚み:1.6mm●材質:鋼板アズワン品番65-2253-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76583965EA940DK-30
オープン
855
941(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする