曜日別特売

スタークリップ

スタークリップ - エスコスタークリップ - エスコスタークリップ - エスコスタークリップ - エスコスタークリップ - エスコ
(1件のレビュー)

くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。
電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。
クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。

材質黄銅メーカー中発販売内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
定格電流(A)
型番
最大開口(mm)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76584105EA940DP-131525SC-5A1311×52×15
オープン
475
523(税込)
当日出荷
76584114EA940DP-1326510SC-10A1613×65×19
オープン
570
627(税込)
当日出荷
76584123EA940DP-1336730SC-30A2015×67×24
オープン
830
913(税込)
当日出荷
76584139EA940DP-13410550SC-50A3821×105×37
オープン
2,030
2,233(税込)
当日出荷
76584148EA940DP-135125100SC-100A3426×125×42
オープン
4,460
4,906(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76584114
2024-08-17
用途: 小物治具

グリップ力が強くてハーネスを掴んで外れにくくて回転作業にも使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする