エスコ
ゴムカバー(スタークリップ用)
カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。
5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。
耐候性や耐オゾン性に優れています。
材質
エチレンプロピレンゴム
メーカー
中発販売
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76584166
EA940DP-142
黒
60
17
21
5
オープン
¥
305
¥
336
(税込)
当日出荷
76584175
EA940DP-143
赤
73
21
26
10
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
当日出荷
76584184
EA940DP-144
黒
73
21
26
10
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
当日出荷
76584193
EA940DP-145
赤
77
26
33
30
オープン
¥
480
¥
528
(税込)
当日出荷
76584209
EA940DP-146
黒
77
26
33
30
オープン
¥
480
¥
528
(税込)
当日出荷
76584218
EA940DP-147
赤
120
36
44
50
オープン
¥
1,850
¥
2,035
(税込)
当日出荷
76584227
EA940DP-148
黒
120
36
44
50
オープン
¥
1,850
¥
2,035
(税込)
当日出荷
76584245
EA940DP-150
黒
145
44
50
100
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
当日出荷
76584157
EA940DP-141
赤
60
17
21
5
オープン
取扱い終了
返品不可
76584236
EA940DP-149
赤
145
44
50
100
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください