曜日別特売

六角支柱

六角支柱 - エスコ六角支柱 - エスコ六角支柱 - エスコ六角支柱 - エスコ六角支柱 - エスコ六角支柱 - エスコ六角支柱 - エスコ六角支柱 - エスコ

盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。
1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。
スパナーやモンキーで締付けができます。

内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76584254EA940DR-10165-2254-51
オープン
200
220(税込)
翌日出荷
返品不可
76584263EA940DR-10265-2254-52
オープン
210
231(税込)
翌日出荷
返品不可
76584279EA940DR-10365-2254-53
オープン
215
237(税込)
翌日出荷
返品不可
76584288EA940DR-10465-2254-54
オープン
225
248(税込)
翌日出荷
返品不可
76584297EA940DR-11165-2254-55
オープン
200
220(税込)
翌日出荷
返品不可
76584306EA940DR-11265-2254-56
オープン
210
231(税込)
翌日出荷
返品不可
76584315EA940DR-11365-2254-57
オープン
210
231(税込)
翌日出荷
返品不可
76584324EA940DR-11465-2254-58
オープン
220
242(税込)
翌日出荷
返品不可
76584333EA940DR-11565-2254-59
オープン
280
308(税込)
翌日出荷
返品不可
76584349EA940DR-11665-2254-60
オープン
305
336(税込)
翌日出荷
返品不可
76584358EA940DR-11765-2254-61
オープン
335
369(税込)
翌日出荷
返品不可
76584367EA940DR-11865-2254-62
オープン
335
369(税込)
翌日出荷
返品不可
76584376EA940DR-12065-2254-63
オープン
335
369(税込)
翌日出荷
返品不可
76584385EA940DR-12165-2254-64
オープン
245
270(税込)
翌日出荷
返品不可
76584394EA940DR-12265-2254-65
オープン
245
270(税込)
翌日出荷
返品不可
76584403EA940DR-12365-2254-66
オープン
250
275(税込)
翌日出荷
返品不可
76584419EA940DR-12465-2254-67
オープン
260
286(税込)
翌日出荷
返品不可
76584428EA940DR-12565-2254-68
オープン
330
363(税込)
翌日出荷
返品不可
76584437EA940DR-12665-2254-69
オープン
345
380(税込)
翌日出荷
返品不可
76584446EA940DR-12865-2254-70
オープン
425
468(税込)
翌日出荷
返品不可
76584455EA940DR-13065-2254-71
オープン
390
429(税込)
翌日出荷
返品不可
76584464EA940DR-13165-2254-72
オープン
245
270(税込)
翌日出荷
返品不可
76584473EA940DR-13265-2254-73
オープン
250
275(税込)
翌日出荷
返品不可
76584489EA940DR-13365-2254-74
オープン
270
297(税込)
翌日出荷
返品不可
76584498EA940DR-13465-2254-75
オープン
275
303(税込)
翌日出荷
返品不可
76584507EA940DR-13565-2254-76
オープン
360
396(税込)
翌日出荷
返品不可
76584516EA940DR-13665-2254-77
オープン
400
440(税込)
翌日出荷
返品不可
76584525EA940DR-13765-2254-78
オープン
415
457(税込)
翌日出荷
返品不可
76584534EA940DR-13865-2254-79
オープン
425
468(税込)
翌日出荷
返品不可
76584543EA940DR-13965-2254-80
オープン
425
468(税込)
翌日出荷
返品不可
76584559EA940DR-14065-2254-81
オープン
455
501(税込)
翌日出荷
返品不可
76584568EA940DR-14165-2254-82
オープン
470
517(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする