曜日別特売

M2.SSD用ヒートシンク

M2.SSD用ヒートシンク - エスコ

発熱の大きなM.2 SSD用ヒートシンクです。
スリット形状に切り込みを入れた放熱性に優れた形状です。
ヒートシンクとM.2 SSDの間に付属の熱伝導シリコンパッドを挟むことで更に放熱効果が高まります。
M.2 SSD以外にも発熱の大きなスティック型PCの放熱など長方形の様々な製品に使用できます。※熱伝導シリコンパッドに接着力はありませんので付属のシリコンリングで固定してください。

仕様●材質:アルミニウム●熱伝導率:3.7W/mk(付属の熱伝導シリコンパッドの熱伝導率)●サイズ:70×22×6mm●重量:10g●セット内容:ヒートシンク×1熱伝導シリコンパッド×1シリコンリング×3アズワン品番65-2255-02内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76584674EA940DS-10
オープン
970
1,067(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする