エスコ
(DC12V)ケース用ファン
PCケースに取付けるファンです。
熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。
仕様
●定格容量:DC12V 0.17A●回転数:4000rpm●最大風量:18.72CFM●ノイズレベル:28dBA●電源コネクタ:ファン用(3pin)メス●サイズ:60×60×20mm●付属品:取り付け用ねじ×4●消費電力:2.04W●コード長:260mm
アズワン品番
65-2254-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76584796
EA940DS-5
オープン
¥
1,680
¥
1,848
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください