曜日別特売

プラスチック製ギャラリー(丸穴/屋内

プラスチック製ギャラリー(丸穴/屋内 - エスコ

制御盤・操作盤などの換気開口部分としてお使いください。
取付パネルカットが追加工に適した丸穴形状のため、設計変更などによる追加取付に適しています。
取付けが簡単です。前面から丸穴ギャラリーをはめ込み、付属ビスを締めつけることで固定作業が完了します。
フィルターのメンテナンスも前面からギャラリー部を外すことで行えます。

仕様●サイズ:100×100mm●パネル厚:1.6~3.2mm●パネルカットサイズ:Φ90mm●材質:本体:ABS樹脂フィルター:不織布アズワン品番65-2255-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76584823EA940DZ-1
オープン
2,750
3,025(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする