曜日別特売

240V/10A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム30)

240V/10A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム30) - エスコ

フレーム30用

極数2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)36×65×140定格絶縁電圧(V)440定格電流(A)10アズワン品番65-2255-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76584866EA940MM-13A
オープン
5,210
5,731(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする