曜日別特売

サーマルリレー(標準形)

サーマルリレー(標準形) - エスコサーマルリレー(標準形) - エスコサーマルリレー(標準形) - エスコサーマルリレー(標準形) - エスコサーマルリレー(標準形) - エスコサーマルリレー(標準形) - エスコサーマルリレー(標準形) - エスコサーマルリレー(標準形) - エスコ

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束により焼損から保護します。
リセット方式の手動、自動切換えができます。
手動トリップができ、しかもトリップフリーです。
動作確認が容易です。
整定電流値の設定が容易です。
1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
単独設置にする場合は単独設置ユニットをご使用下さい。
富士電機

電圧(V)200で使用可能(最大690迄)補助接点1a1bヒートエレメント数2内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
アズワン品番
ヒートエレメント定格整定範囲 (A)
ヒートエレメント定格呼び(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76585024EA940NF-1EA940NB-1、-1165-2255-490.1~0.150.1
オープン
3,210
3,531(税込)
翌日出荷
返品不可
76585033EA940NF-10EA940NB-1、-1165-2255-550.8~1.20.8
オープン
3,210
3,531(税込)
翌日出荷
返品不可
76585049EA940NF-101EA940NB-3、-4、-13、-1465-2255-814~64
オープン
5,130
5,643(税込)
翌日出荷
返品不可
76585058EA940NF-104EA940NB-3、-4、-13、-1465-2255-827~117
オープン
5,130
5,643(税込)
翌日出荷
返品不可
76585067EA940NF-106EA940NB-3、-4、-13、-1465-2255-8312~1812
オープン
5,130
5,643(税込)
翌日出荷
返品不可
76585076EA940NF-107EA940NB-3、-4、-13、-1465-2255-8418~2618
オープン
5,130
5,643(税込)
翌日出荷
返品不可
76585085EA940NF-108EA940NB-3、-4、-13、-1465-2255-8524~3624
オープン
5,130
5,643(税込)
翌日出荷
返品不可
76585094EA940NF-11EA940NB-1、-1165-2255-560.95~1.450.95
オープン
3,210
3,531(税込)
翌日出荷
返品不可
76585103EA940NF-111-65-2255-867~117
オープン
5,870
6,457(税込)
翌日出荷
返品不可
76585119EA940NF-113-65-2255-8712~1812
オープン
5,870
6,457(税込)
翌日出荷
返品不可
76585128EA940NF-114-65-2255-8818~2618
オープン
5,870
6,457(税込)
翌日出荷
返品不可
76585137EA940NF-115-65-2255-8924~3624
オープン
5,870
6,457(税込)
翌日出荷
返品不可
76585146EA940NF-116-65-2255-9028~4028
オープン
5,870
6,457(税込)
翌日出荷
返品不可
76585155EA940NF-117-65-2255-9134~5034
オープン
5,870
6,457(税込)
翌日出荷
返品不可
76585164EA940NF-118-65-2255-9245~6545
オープン
5,870
6,457(税込)
翌日出荷
返品不可
76585173EA940NF-12EA940NB-1、-1165-2255-571.4~2.21.4
オープン
3,210
3,531(税込)
翌日出荷
返品不可
76585189EA940NF-126-65-2255-9353~8053
オープン
7,800
8,580(税込)
翌日出荷
返品不可
76585198EA940NF-127-65-2255-9465~9565
オープン
7,800
8,580(税込)
翌日出荷
返品不可
76585207EA940NF-13EA940NB-1、-1165-2255-581.7~2.61.7
オープン
3,210
3,531(税込)
翌日出荷
返品不可
76585216EA940NF-134-65-2255-9585~12585
オープン
13,900
15,290(税込)
翌日出荷
返品不可
76585225EA940NF-14EA940NB-1、-1165-2255-592.2~3.42.2
オープン
3,210
3,531(税込)
翌日出荷
返品不可
76585234EA940NF-15EA940NB-1、-1165-2255-602.8~4.22.8
オープン
3,210
3,531(税込)
翌日出荷
返品不可
76585243EA940NF-16EA940NB-1、-1165-2255-614~64
オープン
3,210
3,531(税込)
翌日出荷
返品不可
76585259EA940NF-17EA940NB-1、-1165-2255-625~85
オープン
3,210
3,531(税込)
翌日出荷
返品不可
76585268EA940NF-18EA940NB-1、-1165-2255-636~96
オープン
3,210
3,531(税込)
翌日出荷
返品不可
76585277EA940NF-19EA940NB-1、-1165-2255-647~117
オープン
3,210
3,531(税込)
翌日出荷
返品不可
76585286EA940NF-20EA940NB-1、-1165-2255-659~139
オープン
3,210
3,531(税込)
翌日出荷
返品不可
76585295EA940NF-3EA940NB-1、-1165-2255-500.15~0.240.15
オープン
3,210
3,531(税込)
翌日出荷
返品不可
76585304EA940NF-47EA940NB-2、-1265-2255-660.36~0.540.36
オープン
4,020
4,422(税込)
翌日出荷
返品不可
76585313EA940NF-48EA940NB-2、-1265-2255-670.48~0.720.48
オープン
4,020
4,422(税込)
翌日出荷
返品不可
76585329EA940NF-49EA940NB-2、-1265-2255-680.64~0.960.64
オープン
4,020
4,422(税込)
翌日出荷
返品不可
76585338EA940NF-5EA940NB-1、-1165-2255-510.24~0.360.24
オープン
3,210
3,531(税込)
翌日出荷
返品不可
76585347EA940NF-50EA940NB-2、-1265-2255-690.8~1.20.8
オープン
4,020
4,422(税込)
翌日出荷
返品不可
76585356EA940NF-51EA940NB-2、-1265-2255-700.95~1.450.95
オープン
4,020
4,422(税込)
翌日出荷
返品不可
76585365EA940NF-52EA940NB-2、-1265-2255-711.4~2.21.4
オープン
4,020
4,422(税込)
翌日出荷
返品不可
76585374EA940NF-53EA940NB-2、-1265-2255-721.7~2.61.7
オープン
4,020
4,422(税込)
翌日出荷
返品不可
76585383EA940NF-54EA940NB-2、-1265-2255-732.2~3.42.2
オープン
4,020
4,422(税込)
翌日出荷
返品不可
76585399EA940NF-55EA940NB-2、-1265-2255-742.8~4.22.8
オープン
4,020
4,422(税込)
8日以内出荷
返品不可
76585408EA940NF-56EA940NB-2、-1265-2255-754~64
オープン
4,020
4,422(税込)
翌日出荷
返品不可
76585417EA940NF-57EA940NB-2、-1265-2255-765~85
オープン
4,020
4,422(税込)
翌日出荷
返品不可
76585426EA940NF-58EA940NB-2、-1265-2255-776~96
オープン
4,020
4,422(税込)
翌日出荷
返品不可
76585435EA940NF-59EA940NB-2、-1265-2255-787~117
オープン
4,020
4,422(税込)
翌日出荷
返品不可
76585444EA940NF-60EA940NB-2、-1265-2255-799~139
オープン
4,020
4,422(税込)
翌日出荷
返品不可
76585453EA940NF-61EA940NB-2、-1265-2255-8012~1812
オープン
4,020
4,422(税込)
翌日出荷
返品不可
76585469EA940NF-7EA940NB-1、-1165-2255-520.36~0.540.36
オープン
3,210
3,531(税込)
翌日出荷
返品不可
76585478EA940NF-8EA940NB-1、-1165-2255-530.48~0.720.48
オープン
3,210
3,531(税込)
翌日出荷
返品不可
76585487EA940NF-9EA940NB-1、-1165-2255-540.64~0.960.64
オープン
3,210
3,531(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする