エスコ
混合器(屋外用 HF/FM-VHF/VHF-UHF)
異なるアンテナで受信した電波を1本のケーブルにまとめます。
屋外用(防滴構造)
地上デジタル放送対応
仕様
●対応チャンネル:HF、FM-VHF、VHF-UHF●周波数帯域:HF:10~76MHzFM-VHF:76~222MHzVHF-UHF:222~770MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:80×47×72.6(H)mm●適合マスト径:Φ22~38mm
アズワン品番
65-2255-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76585654
EA940P-8
オープン
¥
4,610
¥
5,071
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください