エスコ
混合器(屋外用 UHF)
異なるアンテナで受信した電波を1本のケーブルにまとめます。
屋外用(防滴構造)
地上デジタル放送対応
仕様
●対応チャンネル:UHF●周波数帯域:470~770MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:80×47×72.6(H)mm●適合マスト径:Φ22~38mm
アズワン品番
65-2255-97
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76585663
EA940P-9
オープン
¥
5,620
¥
6,182
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください