エスコ
UHF電源分離型ブースター
RoHS対応品
地上デジタル用受信アンテナとテレビの間にブースター本体と電源部を設置するだけで、簡単にレベルが増幅できます
地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。
仕様
●周波数帯域:UHF●利得調整範囲:14~18dB●定格出力レベル:93(9波)●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:本体:50×35×77(H)mmブースター:Φ12×48.6mm
アズワン品番
65-2256-17
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76585688
EA940PB-4
オープン
¥
9,940
¥
10,934
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください