エスコ
アルミテープ(耐熱)
熱伝導性、耐久性、耐薬品性、耐候性、対老化性に優れています。
耐熱保護、耐熱補強に
仕様
●幅(mm):25●長さ(m):54.8●厚さ(mm):0.09●材質:基材:アルミ箔粘着材:シリコーン系●使用温度範囲:再剥離用途:-50~190℃剥離の不要な用途:-50~310℃
アズワン品番
65-2258-90
特性
耐熱
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76585934
EA943TC-5
オープン
¥
19,600
¥
21,560
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください