曜日別特売

両面粘着シート(熱伝導性)

両面粘着シート(熱伝導性) - エスコ両面粘着シート(熱伝導性) - エスコ

両面粘着式
熱伝導性に優れたテープです。
非シリコーン系の熱伝導性両面テープのため、接点不良などの原因となるシロキサンガスが発生しません。
難燃性:UL94-V2を取得済です。
ネジ工法への代替が可能な高接着力を有します。
20N/cmを超える高接着力を併せ持っているため、LEDバーの固定や電子部品とヒートシンクの固定に最適です。

アズワン品番65-2258-91内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76585943EA943VZ-123000.20.3アクリルフォーム/銅箔アクリル系
オープン
1,140
1,254(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする