構造用両面接合シート(シリコーンゴム用)

構造用両面接合シート(シリコーンゴム用) - エスコ

剥離紙(PETフィルム・透明)付
シリコーンゴム接着用
柔軟で、強靱なアクリルフォームの片側にシリコーン系粘着剤を、もう一方にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。
片側にシリコーン系粘着剤があるので従来接着できなかったシリコーンゴム等が接着できる製品です。

使用温度範囲-20~200℃アズワン品番65-2258-99内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76586029EA943VZ-522700.20.4アクリルフォーム、PETアクリル/シリコーン系
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76586029EA943VZ-5276585995EA943VZ-41EA943VZ-52 構造用両面接合シート(超強力) エスコ 76585995構造用両面接合シート(超強力)エスコ1枚
940
税込1,034
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

構造用接合テープの用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/704/
2023-03-27

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする