曜日別特売

マジックテープ(縫製用)

マジックテープ(縫製用) - エスコマジックテープ(縫製用) - エスコマジックテープ(縫製用) - エスコマジックテープ(縫製用) - エスコ

縫製用

内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76587298EA944MA-251●幅:25mm●長さ:200mm●色:白●材質:フック:ポリエステルループ:ナイロン65-2260-52
オープン
300
330(税込)
当日出荷
76587307EA944MA-252●幅:25mm●長さ:200mm●色:黒●材質:フック:ポリエステルループ:ナイロン65-2260-43
オープン
300
330(税込)
翌日出荷
返品不可
76587316EA944MA-261●幅:50mm●長さ:200mm●色:白●材質:フック:ポリエステルループ:ナイロン65-2260-44
オープン
500
550(税込)
翌日出荷
返品不可
76587325EA944MA-262●幅:50mm●長さ:200mm●色:黒●材質:フック:ポリエステルループ:ナイロン65-2260-45
オープン
500
550(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする